YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE13M125M CONNETTORE BASE M12 - XZCE13M125M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110835519
Codice prodotto
TSIXZCE13M125M
Cod. produttore
XZCE13M125M
Produttore
TSI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adattatore in metallo- Foro filet. Pg 13,5, Per connettore maschio, M12, 5 cavi. descrizione accessori: adattatore connettore a 5 fili - categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: adattatore connettore - composizione cavi: 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,5 mm² - tipo di filetto: PG13.5 - Corrente nominale [In]: 4 A. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicuradei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....


