YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZBWE112A24 EMETT RADIO PER SENSORE 24V - XZBWE112A24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Guadagno dell'antenna - 0 dBi
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389119623957
Codice prodotto
TSIXZBWE112A24
Cod. produttore
XZBWE112A24
Produttore
TSI
Collegamento:
Altri
Guadagno dell'antenna:
0 dBi
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Utilizzabile all'interno:
sì
Utilizzabile all'esterno:
sì
Collegamento:
Spina(maschio)
Max raggio di azione / portata:
100 m
Angolo di apertura orizzontale:
0 °
Grado di protezione (IP):
IP55
Angolo di apertura verticale:
0 °
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 m
Altezza:
65 mm
Larghezza:
68 mm
Profondità:
23 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C