AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR17H29 INTERR EMERG CAVO DX 2NCISO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR17H29 INTERR EMERG CAVO DX 2NCISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619462

Codice prodotto

TSIXY2CJR17H29

Cod. produttore

XY2CJR17H29

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERR EMERG CAVO DX 2NCISO