AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH33010 INTERR. A CAVO ARRESTO SEMPLICE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH33010 INTERR. A CAVO ARRESTO SEMPLICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 15 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110562354

Codice prodotto

TSIXY2CH33010

Cod. produttore

XY2CH33010

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

15 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di contatti di scambio:

0

Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 1 NC+1 NA. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..