AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH14290TK INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH14290TK INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119074155

Codice prodotto

TSIXY2CH14290TK

Cod. produttore

XY2CH14290TK

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore:

Altri

Con visualizzazione trazione:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC 1NO