AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13270H7 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13270H7 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118210257

Codice prodotto

TSIXY2CH13270H7

Cod. produttore

XY2CH13270H7

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Il selettore a fune per arresto d'emergenza XY2CH è progettato con un punto di ancoraggio sul lato sinistro o destro, che consente all'operatore di attivare l'arresto di macchine potenzialmente pericolose in qualsiasi punto della sua area di lavoro. Funziona con una lunghezza massima della fune di 30 metri. Ha un corpo in Zamak con un pulsante con cappuccio di reset, soffietti in Cloroprene, nessuna lampada spia e 2 contatti normalmente chiusi ad apertura lenta. Dati relativi all'affidabilità B10D: 4 000000. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura e macchine per il trattamento delle superfici. Il grado di protezione IP65lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.