AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZFB2 BASE FISSAGGIO MOLLE 2 PIASTRE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZFB2 BASE FISSAGGIO MOLLE 2 PIASTRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618731

Codice prodotto

TSIXUSZFB2

Cod. produttore

XUSZFB2

Produttore

TSI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Base fissaggio doppio colonna con molle e viti di regolazioni per posizionamento. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - compatibilità prodotto: XUSL2E, XUSL4E. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....