AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL2E30H076NWC TIPO2 SN 12 M PROTEZ 30 760MM

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL2E30H076NWC TIPO2 SN 12 M PROTEZ 30 760MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 1

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619868

Codice prodotto

TSIXUSL2E30H076NWC

Cod. produttore

XUSL2E30H076NWC

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC / DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

400 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

11 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

2

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello TIPO2 SN 12 M PROTEZ 30 760MM