AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT512B1PAM12 CAPACITIVO M12 NO 12 24V M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT512B1PAM12 CAPACITIVO M12 NO 12 24V M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110000290

Codice prodotto

TSIXT512B1PAM12

Cod. produttore

XT512B1PAM12

Produttore

TSI

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Altri

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Diametro del sensore:

12 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Lunghezza del sensore:

75 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Con indicatore di stato:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Frequenza di commutazione:

40 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

SENSORE SCHNEIDER CAPACITIVO M12 NO 12 24V M12