AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMXA06L2135 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMXA06L2135 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.8...4.2 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110249279

Codice prodotto

TSIXMXA06L2135

Cod. produttore

XMXA06L2135

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.8...4.2 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

7500 hPa

Impostazione iniziale:

1000...6000 hPa

Pressione di scoppio:

30 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

13.5 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Antideflagrante:

no

Pressostato XMX, 6 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMX - dimensione sensore rilevamento pressione: 6 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca(0...70°C), aria (0...70°C) - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - Corrente nominale [In]: 0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - impostazioni: interno - colore coperchio: nero opaco - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: senza - materiale contenitore: PC impregnato con Lexan 500R - campo di regolazione punto alto: 1...6 bar - campo di regolazione punto basso: 0,2...4,8 bar - attuatore di pressione: membrana - differenziale minimo possibile alla regolazione massima: 1,2 bar - differenziale minimo possibile alla regolazione minima: 0,8 bar - pressione di rottura: 30 bar - materiali a contatto con fluido: lega di zinco cromato, nitrile telato - massima pressione accidentale ammessa: 13,5 bar. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....