AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPE12C2431 PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPE12C2431 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar

  • Con interruttore di accensione manuale -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110602005

Codice prodotto

TSIXMPE12C2431

Cod. produttore

XMPE12C2431

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.3...10.3 bar

Con interruttore di accensione manuale:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Numero di contatti principali NC:

3

Pressione di scoppio:

30 bar

Con comando manuale:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Antideflagrante:

no

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore ha una valvola di decompressione diretta, collegamento istantaneo. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 3NC, 4 connessioni fluidi femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per un pressacavo n°13.