AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.2...4.8 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110618303

Codice prodotto

TSIXMPA06C2131

Cod. produttore

XMPA06C2131

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.2...4.8 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

no

Impostazione iniziale:

1000...6000 hPa

Numero di contatti principali NC:

3

Pressione di scoppio:

30 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Antideflagrante:

no

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1bar a 6bar o da 14,5psi a 87psi. Contatti 3NC, collegamento fluido femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.