AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR400M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR400M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 20...400 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 32...400 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119611824

Codice prodotto

TSIXMLR400M1P25

Cod. produttore

XMLR400M1P25

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

20...400 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

32...400 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

400000 hPa

Impostazione iniziale:

0...400000 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

2400 bar

Pressione differenziale:

12 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...400000 hPa

Massima pressione di collaudo:

1200 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

2000000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

40000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

88 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm

Il sensore fa parte della gamma XMLR, un'offerta di sensori di pressione elettronici con display a 4 cifre, per le funzioni di configurazione e per la diagnostica rapida. I sensori di pressione XMLR sono progettati per il controllo della pressione di un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 400bar, con una pressione accidentale massima consentita di 1200bar e una pressione di distruzione di 2400bar. Realizzato in acciaio Inox 316L, il sensore di pressione è compatto e robusto. Ha un'uscita analogica (da 4mA a 20mA) e un'uscita a stato solido (tipo PNP). È adatto per il controllo dell'acqua dolce, dell'aria, dell'olio idraulico e del fluido di refrigerazione. Il sensore di pressione è dotato di un corpo in plastica compatto, un connettore G 1/4 per fluidi DIN 3852-Y (femmina) in acciaio Inox316L e un connettore elettrico M12. È adatto per presse di stampaggio e termoformatura, macchine a iniezione, sistemi pneumatici e macchinari di assemblaggio, sistemi idraulici di apparecchiature di sollevamento e movimentazione, pompaggio e trattamento dell'acqua dolce. È conforme alle certificazioni CE, EAC, CULus e alle norme EN/IEC 61326-2-3 e UL 61010-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del sensore di pressione. Raffreddatore dotato di collegamenti G 1/4 Staffa di fissaggio, connettori precablati, cavi per ponticelli, ecc. Il corpo del sensore di pressione XMLR OsiSense può essere ruotato di 300°, consentendo diorientare la parte anteriore del prodotto come richiesto dopo il collegamento al tubo di ingresso della pressione. L'ingresso dei fluidi in acciaio Inox 316L e il corpo in poliacrilammide impregnato di fibre forniscono ai sensori di pressione XMLR un'eccellente resistenza meccanica, una migliore resistenza alla corrosione e un grado di protezione P65/IP67.