AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR040G1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR040G1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 2...40 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 3.2...40 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119611084

Codice prodotto

TSIXMLR040G1P25

Cod. produttore

XMLR040G1P25

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

2...40 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

3.2...40 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

40000 hPa

Impostazione iniziale:

0...40000 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

150 bar

Pressione differenziale:

1.2 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...40000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

150 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

200000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

4000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

93 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 40 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc, un'uscita allo stato solido (PNP) e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).