AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD61F PRESSOSTATO 250BAR M12 0-5V

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD61F PRESSOSTATO 250BAR M12 0-5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...250 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...250 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119639903

Codice prodotto

TSIXMLP250BD61F

Cod. produttore

XMLP250BD61F

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...250 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...250 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-30...100 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

17236.9 hPa

Impostazione iniziale:

0...250000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1000 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...250000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

500 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

25000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Trasduttore, XMLP, 250bar, G1/4A maschio, 0..5V, M12, set di 1. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 250 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...135 °C, aria -30...135 °C, gas -30...135 °C, olio idraulico -30...135 °C, refrigeration fluid -30...135 °C - assorbimento di corrente: < 7 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....