AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD21FQ TRASDUTT 250BAR 4-20MA PRESS DISTRUZIONE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD21FQ TRASDUTT 250BAR 4-20MA PRESS DISTRUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...250 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...250 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3389119629195

Codice prodotto

TSIXMLP250BD21FQ

Cod. produttore

XMLP250BD21FQ

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...250 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...250 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

1/4 pollice

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-30...120 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Impostazione iniziale:

0...250000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1000 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...250000 hPa

Massima pressione di collaudo:

500 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

25000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

13

Diametro:

26 mm

Profondità:

38.1 mm

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione elettronici. Il sensore elettronico di pressione presenta un G 1/4A (maschio) per il collegamento del fluido. Supporta un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA, 2. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Con un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 250bar, una pressione accidentale massima consentita di 750bar e una pressione di distruzione di 1500bar. Il sensore di pressione hauna tensione nominale di resistenza agli impulsi di 0,5kV e un assorbimento di corrente di 23mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento. Dimensioni: 26mm (diametro) x 38,1mm (lunghezza); peso 0,094kg. Il pressostato può essere utilizzato per monitorare aria, acqua dolce, oli idraulici e fluidi di refrigerazione. Il prodotto è certificato EAC, RCM, CE e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61326-2-3 e NSF ANSI 61. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. È disponibile in confezioni da 25 unità per set. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.