AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP160BD71F TRASDUTTORE 160BAR M12 0 10

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP160BD71F TRASDUTTORE 160BAR M12 0 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...160 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...160 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119639705

Codice prodotto

TSIXMLP160BD71F

Cod. produttore

XMLP160BD71F

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...160 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...160 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-30...120 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

160000 hPa

Impostazione iniziale:

0...160000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

960 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...160000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

320 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

16000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

26 mm

Profondità:

38.1 mm

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 160 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-a. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo prodotto sostituisce XMLP160BD72. Questo sensore del trasmettitore di alta pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).