YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP100BD21F TRASDUTTORE 100BAR M12 4-20MA - XMLP100BD21F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0...100 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - 0...100 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119639460
Codice prodotto
TSIXMLP100BD21F
Cod. produttore
XMLP100BD21F
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0...100 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
0...100 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Collegamento:
Connettore tubi flessibili
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
200000 hPa
Impostazione iniziale:
0...100000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
600 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
0...100000 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Massima pressione di collaudo:
200 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
10000000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Diametro:
26 mm
Profondità:
38.1 mm