AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP004GD21F TRASD 4 BAR 4-20MA G1/4A M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP004GD21F TRASD 4 BAR 4-20MA G1/4A M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Temperatura del fluido - -15...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119625517

Codice prodotto

TSIXMLP004GD21F

Cod. produttore

XMLP004GD21F

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

4000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

16 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Massima pressione di collaudo:

12 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

400000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Trasduttore 4bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12