AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK200P2C23 PRESSOSTATO 200 PSI 4 20MA CONN.DIN

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK200P2C23 PRESSOSTATO 200 PSI 4 20MA CONN.DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...13.7895 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...13.7895 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119049009

Codice prodotto

TSIXMLK200P2C23

Cod. produttore

XMLK200P2C23

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...13.7895 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...13.7895 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

0...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

13789.5 hPa

Impostazione iniziale:

0...13789.5 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

41.37 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...13789.5 hPa

Massima pressione di collaudo:

27.58 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

36 mm

Profondità:

65.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO 200 PSI 4 20MA CONN.DIN