AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK150P2D73 PRESSOSTATO 150 PSI 0 10V CONN.M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK150P2D73 PRESSOSTATO 150 PSI 0 10V CONN.M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...10.342 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...10.342 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119048941

Codice prodotto

TSIXMLK150P2D73

Cod. produttore

XMLK150P2D73

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...10.342 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...10.342 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

0...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

10342 hPa

Impostazione iniziale:

0...10342 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

31.03 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...10342 hPa

Massima pressione di collaudo:

20.68 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

36 mm

Profondità:

65.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO 150 PSI 0 10V CONN.M12