AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK010B2D71 PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK010B2D71 PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello elettronico -

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119048460

Codice prodotto

TSIXMLK010B2D71

Cod. produttore

XMLK010B2D71

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello elettronico:

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

30 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Massima pressione di collaudo:

20 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Sensore di pressione XMLK - 0...10 bar - G1/4A - 0...10 V - M12 - conf 1 pz