AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2S12EX PRESSOSTAT E R 300B ATEX - XMLB300D2S12EX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2S12EX PRESSOSTAT E R 300B ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 22...300 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 2.6...263 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027190

Codice prodotto

TSIXMLB300D2S12EX

Cod. produttore

XMLB300D2S12EX

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

22...300 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

2.6...263 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

-20...60 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

375000 hPa

Impostazione iniziale:

22000...300000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1350 bar

Pressione differenziale:

200 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

2600...263000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

675 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

Pressostato XML-B, 300 bar, differenzialeregolabile 2 soglie, 1 C/O. nome del sensore di rilevamento pressione: XMLB - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - dimensione sensore rilevamento pressione:300 bar - display locale: con - campo di regolazione punto basso: 2,6...263 bar - campo di regolazione punto alto: 22...300 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 200 bar - massima pressione accidentale ammessa: 675 bar - pressione di rottura: 1350 bar - attuatore di pressione: pistone - fluido controllato: aria 0...70 °C, olio idraulico 0...70 °C - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM, ottone, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco. Benefici: .. Applicazioni: ..