AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004C2C11 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004C2C11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.25...4 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.05...3.75 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110713596

Codice prodotto

TSIXMLB004C2C11

Cod. produttore

XMLB004C2C11

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.25...4 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.05...3.75 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

5000 hPa

Impostazione iniziale:

250...4000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

18 bar

Pressione differenziale:

2.15 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

50...3750 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

9 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

158 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

77.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO