AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020C2S11 PRESSOSTATO - XMLA020C2S11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020C2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Temperatura del fluido - 0...160 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110711776

Codice prodotto

TSIXMLA020C2S11

Cod. produttore

XMLA020C2S11

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

25000 hPa

Impostazione iniziale:

700...20000 hPa

Pressione di scoppio:

90 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

45 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

70000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

2000000 Pa

Antideflagrante:

no

Pressostato XMLA, 20 bar, Differenziale fisso, 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dimensione sensore rilevamento pressione: 20 bar - collegamento elettrico: 1 connettore Pg 13, morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 1...20 bar - campo di regolazione punto basso: 0,6...19 bar - massima pressione accidentale ammessa: 45 bar - pressione di rottura: 90 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio inossidabile 316L, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conformea EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....