AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB320246 MEMORIA DIAMETRO 30, OSITRAK

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB320246 MEMORIA DIAMETRO 30, OSITRAK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 0...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 80 mm

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389119056458

Codice prodotto

TSIXGHB320246

Cod. produttore

XGHB320246

Produttore

TSI

Frequenza:

0...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

80 mm

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

3 mm

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Diametro:

30 mm

Peso:

5 g

Transponder RFID Schneider Electric tipo/modello MEMORIA DIAMETRO 30 OSITRAK