AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF3737313 XCS SLIM METAL 4NC 2NO 12NPT 24V

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF3737313 XCS SLIM METAL 4NC 2NO 12NPT 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489413453

Codice prodotto

TSIXCSLF3737313

Cod. produttore

XCSLF3737313

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

20 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

205 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.75 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.55 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. met. 4 NC+2 NA, apert.lenta, 1 ingr.filett. 1/2"NPT, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSLF - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - collegamento elettrico: morsetto a molla, 1 cavo flessibile o pieno da 1,5 mm², morsetto a molla, 2 cavi flessibili di 0,5 mm² con estremità nude da 13 mm - segnalazione locale: 1 LED arancione (actuator withdrawn), 1 LED verde (actuator inserted and locked). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....