AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE5333 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE5333 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 2

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di ritenuta - 20 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110719796

Codice prodotto

TSIXCSE5333

Cod. produttore

XCSE5333

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

2

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

20 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

110...120 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

110...120 V

Larghezza del sensore:

98 mm

Altezza del sensore:

146 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSE, 1NC+2NO, Int. lenta, 2 ing. fil. 1/2"NPT, 110/120V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 1 NC + 2 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni diconfezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....