AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5015 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5015 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971958

Codice prodotto

TSIXCSDMP5015

Cod. produttore

XCSDMP5015

Produttore

TSI

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

5 mA

Tipo di tensione:

DC

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 5 metri.Contatto con LED.