AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCPR2518N12 FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE LENT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCPR2518N12 FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE LENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67K

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta e a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110211610

Codice prodotto

TSIXCPR2518N12

Cod. produttore

XCPR2518N12

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67K

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta e a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

65 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE LENT