WIMEX - WIM6000100 E29 COE-10 FORBOX MMQ 10 10P - 6000100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
8025241201513
Codice prodotto
WIM6000100
Cod. produttore
6000100
Produttore
WIM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0