AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5521700 NH 2 AR 400A 690V FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521700 NH 2 AR 400A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241123532

Codice prodotto

WIM5521700

Cod. produttore

5521700

Produttore

WIM

Fusibile NH 2 AR 400A 690V 690V AC 440V DC 400A aR Standard