WIMEX - WIM5450125 PMX 10X3N UR PORTAFUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025241203623
Codice prodotto
WIM5450125
Cod. produttore
5450125
Produttore
WIM
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20