WIMEX - WIM5450124 PMX 10X3 UR PORTAFUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025241203616
Codice prodotto
WIM5450124
Cod. produttore
5450124
Produttore
WIM
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20