AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5403096 FWC 10 25A AR UR FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403096 FWC 10 25A AR UR FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241117937

Codice prodotto

WIM5403096

Cod. produttore

5403096

Produttore

WIM

Fusibile FWC 10 25A AR UR 600V AC 700V DC 25A aR con omologazione