AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5402915 CF 10 GPV 15A 1000VDC FUS. FV - 5402915

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402915 CF 10 GPV 15A 1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241208529

Codice prodotto

WIM5402915

Cod. produttore

5402915

Produttore

WIM

Fusibile CF 10 gPV 15A 1000VDC 1000V DC 15A gPV con omologazione