AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5402866 FUS. 10X85 GPV 1500VDC 16A

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402866 FUS. 10X85 GPV 1500VDC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241215312

Codice prodotto

WIM5402866

Cod. produttore

5402866

Produttore

WIM

Fusibile gPV 1500VDC 10x85 16A 1500V DC 16A gPV con omologazione