AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

WIMEX - WIM5400632 CF 10 AM 32A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5400632 CF 10 AM 32A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241115698

Codice prodotto

WIM5400632

Cod. produttore

5400632

Produttore

WIM

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.