AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5400225 CF 14 GG 25A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5400225 CF 14 GG 25A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241115025

Codice prodotto

WIM5400225

Cod. produttore

5400225

Produttore

WIM

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Potere di interruzione:

80 kA

Fusibili cilindrici industriali CF gG - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.