AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5301363 DIII G 63A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301363 DIII G 63A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113618

Codice prodotto

WIM5301363

Cod. produttore

5301363

Produttore

WIM

Fusibile DIII G 63A 500V AC 400V DC 63A gG