AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5301350 DIII G 50A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301350 DIII G 50A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113601

Codice prodotto

WIM5301350

Cod. produttore

5301350

Produttore

WIM

Fusibile DIII G 50A 500V AC 400V DC 50A gG