AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5301206 DII G 6A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301206 DII G 6A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113472

Codice prodotto

WIM5301206

Cod. produttore

5301206

Produttore

WIM

Fusibile DII G 6A 500V AC 400V DC 6A gG