AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

WIMEX - WIM5301006 NDZ T 6A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301006 NDZ T 6A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241113366

Codice prodotto

WIM5301006

Cod. produttore

5301006

Produttore

WIM

Fusibile NDZ T 6A 500V AC 400V DC 6A T