AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5300335 DIII F 35A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5300335 DIII F 35A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113274

Codice prodotto

WIM5300335

Cod. produttore

5300335

Produttore

WIM

Fusibile D DIII F 35A 500V AC 400V DC 35A F