AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5200016 D01 16A FUSIBILI - 5200016

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5200016 D01 16A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241112635

Codice prodotto

WIM5200016

Cod. produttore

5200016

Produttore

WIM

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Fusibili neo D gG 400V~ 250V-. I fusibili neo D sono l’evoluzione dei fusibili serie D. Studiati per impieghi fino a 400V~ 250V–. Normalmente per uso domestico e similare. Vengono utilizzati anche negli impianti industriali. Sono realizzati in un’unica caratteristica gG. Questo in funzione dello scopo principale che questa tipologia di fusibili deve soddisfare: la protezione dei conduttori. Le basi portafusibili unipolari e tripolari complete di protezione possono essere montate su profilati DIN e in quadri di distribuzione con piastre di protezione modulari (h = 45 mm).