AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5000304 6.3X32 FF 2A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000304 6.3X32 FF 2A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241105941

Codice prodotto

WIM5000304

Cod. produttore

5000304

Produttore

WIM

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibile cilindrico, marca WIMEX SPA, modello WIM5000304 - 6.3X32 FF 2A FUSIBILI