AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5000048 5X20 T 3.15A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000048 5X20 T 3.15A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241102964

Codice prodotto

WIM5000048

Cod. produttore

5000048

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T 3.15A 250V 3,15A T Standard