AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5000005 5X20 F 200MA FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000005 5X20 F 200MA FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241102032

Codice prodotto

WIM5000005

Cod. produttore

5000005

Produttore

WIM

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.