AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4501007 BATT.LED 20L WARM IP20 - 4501007

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4501007 BATT.LED 20L WARM IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8025241204873

Codice prodotto

WIM4501007

Cod. produttore

4501007

Produttore

WIM

Battery filo PVC 1,5m 20LED WARM PVC trasparente 3V