AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4101712 BA15D 16X35 130V 5W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4101712 BA15D 16X35 130V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Tensione della lampada - 130...130 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241061100

Codice prodotto

WIM4101712

Cod. produttore

4101712

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

5...5 W

Tensione della lampada:

130...130 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

35 mm

Diametro:

16 mm

Durata media nominale:

2000 h

Adatto per segnalatori:

Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi Ba15d, realizzate con il diffusissimo attacco Ba15d, robuste, compatte ed estremamente luminose, sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione. Dedicate a corpi illuminanti tipici dell’industria, a bordo macchina, a lampeggianti e indicatori luminosi in genere. Posizione di lavoro universale (360°).